日研工作所
ブローチリーマ(ストレートシャンク)
60度以上の超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減ビビリなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。
用途
軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼
材質
SKH51
表面処理
イオン窒化
ねじれ角
左ねじれ 60゜
内容量
1本
注意
※貫通穴専用のリーマです。
全1297種類を絞り込む
全長
選択してください
60
70
80
90
100
110
125
135
150
155
160
165
170
180
185
195
205
215
220
230
240
280
285
刃数
2
3
4
6
刃長
選択してください
15
22
24
25
30
35
40
45
50
55
60
1297種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
全長
刃数
刃長
直径(Φ)
首下長
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66488716
BRS 1.95
60
2
15
1.95
35
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
66488725
BRS 1.96
60
2
15
1.96
35
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
66488741
BRS 1.97
60
2
15
1.97
35
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
66488750
BRS 1.98
60
2
15
1.98
35
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
66488759
BRS 1.99
60
2
15
1.99
35
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
66488768
BRS 2
60
2
15
2
35
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
66488777
BRS 2.01
60
2
15
2.01
35
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
66488786
BRS 2.02
60
2
15
2.02
35
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
66488795
BRS 2.03
60
2
15
2.03
35
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
66488811
BRS 2.04
60
2
15
2.04
35
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
66488820
BRS 2.05
60
2
15
2.05
35
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
66488829
BRS 2.06
60
2
15
2.06
35
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
66488838
BRS 2.07
60
2
15
2.07
35
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
66488847
BRS 2.08
60
2
15
2.08
35
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
66488856
BRS 2.09
60
2
15
2.09
35
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
66488865
BRS 2.1
60
2
15
2.1
35
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
66488881
BRS 2.11
60
2
15
2.11
35
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
66488890
BRS 2.12
60
2
15
2.12
35
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
66488899
BRS 2.13
60
2
15
2.13
35
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
66488908
BRS 2.14
60
2
15
2.14
35
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
66488917
BRS 2.15
60
2
15
2.15
35
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
66488926
BRS 2.16
60
2
15
2.16
35
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
66488935
BRS 2.17
60
2
15
2.17
35
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
66488951
BRS 2.18
60
2
15
2.18
35
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
66488960
BRS 2.19
60
2
15
2.19
35
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
66488969
BRS 2.2
60
2
15
2.2
35
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
66488978
BRS 2.21
60
2
15
2.21
35
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
66488987
BRS 2.22
60
2
15
2.22
35
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
66488996
BRS 2.23
60
2
15
2.23
35
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
66489005
BRS 2.24
60
2
15
2.24
35
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
66489021
BRS 2.25
60
2
15
2.25
35
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
66489030
BRS 2.26
60
2
15
2.26
35
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
66489039
BRS 2.27
60
2
15
2.27
35
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
66489048
BRS 2.28
60
2
15
2.28
35
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
66489057
BRS 2.29
60
2
15
2.29
35
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
66489066
BRS 2.3
60
2
15
2.3
35
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
66489075
BRS 2.31
60
2
15
2.31
35
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
66489091
BRS 2.32
60
2
15
2.32
35
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
66489100
BRS 2.33
60
2
15
2.33
35
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
66489109
BRS 2.34
60
2
15
2.34
35
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
66489118
BRS 2.35
60
2
15
2.35
35
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
66489127
BRS 2.36
60
2
15
2.36
35
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
66489136
BRS 2.37
60
2
15
2.37
35
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
66489145
BRS 2.38
60
2
15
2.38
35
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
66489161
BRS 2.39
60
2
15
2.39
35
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
66489170
BRS 2.4
60
2
15
2.4
35
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
66489179
BRS 2.41
60
2
15
2.41
35
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
66489188
BRS 2.42
60
2
15
2.42
35
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
66489197
BRS 2.43
60
2
15
2.43
35
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
66489206
BRS 2.44
60
2
15
2.44
35
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...
次へ