曜日別特売

アイアンハーフアーチ(オベリスクキット)

アイアンハーフアーチ(オベリスクキット) - 住まいスタイルアイアンハーフアーチ(オベリスクキット) - 住まいスタイルアイアンハーフアーチ(オベリスクキット) - 住まいスタイルアイアンハーフアーチ(オベリスクキット) - 住まいスタイルアイアンハーフアーチ(オベリスクキット) - 住まいスタイルアイアンハーフアーチ(オベリスクキット) - 住まいスタイルアイアンハーフアーチ(オベリスクキット) - 住まいスタイルアイアンハーフアーチ(オベリスクキット) - 住まいスタイル

バラやクレマチスのようなツル性植物を立体的に仕立てるのに最適な、アイアン製オベリスク。
お庭のシンボルしてはもちろん、季節ごとの装飾や、イルミネーションとの相性も抜群。
置くだけで絵になるデザインは、イングリッシュガーデンの雰囲気を演出するオブジェとしても人気。
LEDと組み合わせると、幻想的なナイトガーデンにも。
フェンス仕立てはよく見かけますが、オベリスクは省スペースなのに圧倒的な華やかさがあって、目を惹きますよ。
【使い方3通り】
アーチ:まるで秘密の花園のような雰囲気に
ハーフアーチ:エントランスや玄関前のような狭い空間もおしゃれに演出
オベリスク:クリスマスやハロウィン等、季節の飾りつけを楽しんで
【設置】
※土、コンクリート、屋内etc...あらゆる場所で設置が可能。
※土中用ペグが8本、平地用が8本付属。
※別売りのレンガウェイトで簡易固定することも可能。
★ダークブロンズ…高級感のあるハンマートーン仕上げ
★ホワイト…つややかで明るい印象のホワイト

用途ハーフアーチやガーデンアーチ以外にもクリスマスやハロウィン等、季節の飾りつけを楽しめるオベリスクとしても材質スチール質量(kg)7.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×850×2090仕上粉体塗装組立時間2人で20分内容量1台
注意
※重量物のハンギングはできません。
※多層階でのご使用はお避けください。
※スチール製のガーデン商品の特性上、ごくまれに 部分的に錆が発生している場合があります。
※フェンスに上ったり、もたれかからないでください。 転倒の恐れがあります。
※地面への固定については、あくまで簡易設置となります。しっかりと固定したい場合は、アンカー等をご使用いただき、お客様にて補強をお願いいたします。
※入荷時期により、商品のデザイン・仕様が品質に差し支えない程度に予告なく変更される場合がございます。大きなデザインの変更はございませんが、ご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※商品イメージ66502147IF-N0035BRZダークブロンズ
25,800
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
※商品イメージ66502156IF-N0035WHTホワイト
25,800
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする