曜日別特売

熱風オイルヒーター ホットガン HG125N3

熱風オイルヒーター ホットガン HG125N3 - 静岡製機

2段燃焼で必要な燃焼レベルが選択可能です。
1回の給油で2日連続運転可能です。(1日8時間就業とした場合)
防汚カバーを標準で装備してます。
錆びに強い燃料タンクです。

用途建築現場でのコンクリートの凍結防止、養生など仕様段積み可能:静音設計付属品防汚カバートラスコ品番708-1477電源(V)100タンク容量(L)58燃料消費量(L/h)3.6/2.8消費電力(W)(50/60Hz)95/109首振角度(°)上方23~下方23:2P/3P兼用プラグ使用(アース付き)本体寸法(mm)奥行717本体寸法(mm)高さ810運転音(dB)69/70本体寸法(mm)幅565熱出力(kw)35/27内容量1台
注意
※防汚カバー
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66502418HG125N3
205,000
164,900
181,390(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用ヒーター/ストーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする