曜日別特売

ワイヤレス300万画素防犯カメラ1台・録画機(HD4TB付)セット(モニター無し)

ワイヤレス300万画素防犯カメラ1台・録画機(HD4TB付)セット(モニター無し) - ブロードウォッチワイヤレス300万画素防犯カメラ1台・録画機(HD4TB付)セット(モニター無し) - ブロードウォッチワイヤレス300万画素防犯カメラ1台・録画機(HD4TB付)セット(モニター無し) - ブロードウォッチワイヤレス300万画素防犯カメラ1台・録画機(HD4TB付)セット(モニター無し) - ブロードウォッチワイヤレス300万画素防犯カメラ1台・録画機(HD4TB付)セット(モニター無し) - ブロードウォッチワイヤレス300万画素防犯カメラ1台・録画機(HD4TB付)セット(モニター無し) - ブロードウォッチワイヤレス300万画素防犯カメラ1台・録画機(HD4TB付)セット(モニター無し) - ブロードウォッチ

Wi-Fi接続によりお持ちのスマートフォンで外出先から遠隔で監視できる。
赤外線LED搭載の300万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。
録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
雨風のあたる屋外でも設置可能。
※モニター無しのセットになります。

用途倉庫や工場・駐車場、玄関やベランダ・お庭などの監視仕様ビデオ録画、再生、マニアル、時間、動感、アラーム付属品録画機、マウス、LANケーブル1m、録画機用電源アダプター、WIFI カメラ1台、カメラ用電源アダプター、カメラ取付用ビスセット(ビス、アンカープラグ各3個)、ハードディスク用ビス(HDD内蔵タイプは無)寸法(mm)カメラ:約100×65Φ(本体のみ)、録画機:約260×210×45質量(g)カメラ:約300(スタンド含む)、録画機:約650出力HDMI:最大2048×1080(60Hz)(2K)電源カメラ:DC12V/1A、録画機:DC12V/2Aセンサー1/3.0 CMOS(3MP)1/2.8 CMOS(5MP)インターフェース2ポート USB 2.0レンズサイズ(mm)3.6HDD容量:4(T)動作温湿度範囲温度( -10℃~+50℃)、湿度(10%~90%)信号方式H.264/H.265画素数300万画素(2304×1296)(1台)ネットワークタイプ有線(10M/100M)、WIFI(2.4GHz 802.11b/g/n)バックアップメモリUSB 外部記憶装置最大接続台数カメラ:8台音声マイク内蔵、双方向通話用スピーカー(オプション)カメラ仕様台数:1台Wi-Fi2.4G 802.11b/g/n最低照度(Lux)0.1(カラー)、0.01(白黒)内容量1個
注意
※設置前に必ず仮接続し、正常に動作するか確認をお願いします。
※屋外に設置される場合、雨風が直接かかりにくい軒下などがお勧めです。
※表示はモニターの仕様に準じます。
※2台目以降を増設される場合は、アドレスの設定が必要になります。
※仕様は予告なく変更する場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13960549SEC-W-M1CH-4T
オープン
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする