Wi-Fi接続によりお持ちのスマートフォンで外出先から遠隔で監視できる。
赤外線LED搭載の300万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。
録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
雨風のあたる屋外でも設置可能。
※モニター無しのセットになります。
用途倉庫や工場・駐車場、玄関やベランダ・お庭などの監視仕様ビデオ録画、再生、マニアル、時間、動感、アラーム付属品録画機、マウス、LANケーブル1m、録画機用電源アダプター、WIFI カメラ8台、カメラ用電源アダプター、カメラ取付用ビスセット(ビス、アンカープラグ各3個)、ハードディスク用ビス(HDD内蔵タイプは無)寸法(mm)カメラ:約100×65Φ(本体のみ)、録画機:約260×210×45質量(g)カメラ:約300(スタンド含む)、録画機:約650出力HDMI(最大1080P)電源カメラ:DC12V/1A、録画機:DC12V/2Aセンサー1/3.0 CMOS(3MP)1/2.8 CMOS(5MP)フィルター自動IRカット寸法(cm)録画機:約26×22.5×4インターフェース2ポート USB 2.0レンズサイズ(mm)3.6HDD容量:4(T)明るさ(Lx)0.1Lux(カラー)、0.01Lux(白黒)動作温湿度範囲温度( -10℃~+50℃)、湿度(10%~90%)動作温度(℃)-10~50℃(結露が無いこと)ワイヤレス通信2.4GHz帯 IEEE802.11 b/g/n(有線 10M/100M)信号方式H.264/H.265画素数300万画素(2304×1296)使用場所屋内外ネットワークタイプ有線(10M/100M)、WIFI(2.4GHz 802.11b/g/n)バックアップメモリUSB 外部記憶装置最大接続台数カメラ:8台音声マイク内蔵、双方向通話用スピーカー(オプション)適合カメラSEC-WCAM5-3Mカメラ仕様台数:8台Wi-Fi2.4G 802.11b/g/n最低照度(Lux)0.1(カラー)、0.01(白黒)内容量1個