曜日別特売

LEDフロート(ソーラー充電タイプ)

LEDフロート(ソーラー充電タイプ) - JEFCOM(ジェフコム)LEDフロート(ソーラー充電タイプ) - JEFCOM(ジェフコム)LEDフロート(ソーラー充電タイプ) - JEFCOM(ジェフコム)

水に浮かべて太陽光に当たるとソーラーパネルが発電し、
噴水とLEDライト※が自動で作動(※LEDライトは夜間のみ作動)
メンテナンスフリー設計
日中は太陽光で充電しながら噴水を稼働
夜は、蓄えた電力で噴水に加えLEDライトが自動で点灯
暗くなると、LEDライトが自動点灯。色やパターンが多彩に変化
人工池、リフレクティングプール、水盤など、さまざまな場所に設置可能。
付属のノズルを交換することで、7通りの噴水スタイルを楽しめます。
水位が下がったり、本体が水面から外れた場合は、自動的にポンプが停止する安心の水不足保護機能。
機器の空回りを防ぎます。
4つのパイプを取り付けることで、水際の障害物などに絡みにくくなり、位置を安定させやすくなります。

仕様個装梱包:個装箱・シール付属品ノズル:7種類、交換用フィルター(3個)、パイプ(4本)、取り付けフック(4個)材質ABS・PP高さ(mm)噴水:300~400寸法個装:W215×D218×H47mm・質量:635g電圧(V)ウォーターポンプ:4.5~6、ソーラーパネル:6電力(W)ソーラーパネル:4本体寸法(mm)Φ200×40・・質量:540g保護等級IP68単位梱包:1個口LED60個内蔵電池リチウムイオン電池(3.7V, 4000mAh)流量120~220L/h内容量1個
関連資料:(2.24MB)取扱説明書:(1.26MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66505927SLS-FL-A
15,000
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする