JEFCOM(ジェフコム)
まんてんホールソー収納ケースL
ダウンライトの取り付け穴加工に最適な「まんてんホールソー」用ケース
用途
エアコン・換気設備工事に
質量(kg)
2.18
サイズ
L
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×390×270
個装
収納ケース・シール
内容量
1個
関連資料:
(1.9MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66505830
L-MT
¥
13,000
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください