曜日別特売

まんてんホールソー収納ケースS

まんてんホールソー収納ケースS - JEFCOM(ジェフコム)

ダウンライトの取り付け穴加工に最適な「まんてんホールソー」用ケース

用途エアコン・換気設備工事に質量(kg)1.12サイズS本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×240×180個装収納ケース・シール内容量1個
関連資料:(1.9MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66505839S-MT
5,000
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする