テープフッカー(カラビナ付)

テープフッカー(カラビナ付) - JEFCOM(ジェフコム)テープフッカー(カラビナ付) - JEFCOM(ジェフコム)

ビニールテープ専用
腰道具のフックやD環に取り付けるだけ
MAX4個まで

材質本体:アルミパイプ+黒粉体塗装・ゴム紐、カラビナ:アルミ質量(g)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×10×160内容量1個
関連資料:(2.39MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66505909BC-08CR
1,500
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする