ハーネス ランヤードセット

ハーネス ランヤードセット - JEFCOM(ジェフコム)ハーネス ランヤードセット - JEFCOM(ジェフコム)ハーネス ランヤードセット - JEFCOM(ジェフコム)

フルハーネス(DB-HN-20DS-BKB)
ソフトなベルトと肩パッドを装備
全ての接続部に軽量ワンタッチバックルを採用したハイグレードモデル
ワークポジショニング用器具接続ベルト付(着脱式)
墜落制止用器具の規格「新規格品」
フルハーネス用ランヤード(DB-HL-160MW)

仕様【フルハーネス(DB-HN-20DS-BKB)】Mサイズ・肩・腿ベルト:幅45mmポリエステル・胸ベルト:幅25mmナイロン・肩バックル:スチール・胸クリップ:ワンタッチタイプ(アルミ合金)・腿バックル:ワンタッチバックル(アルミ合金)・ワークポジショニング用器具接続ベルト:ワンタッチタイプ(アルミ合金)・D環:スチール・肩パッド・休止フック掛け(2個)・ベルト保持板・尻当て・ベルト止め:樹脂・適応身長:160~180cm・質量:約1170g、【フルハーネス用ランヤード(DB-HL-160MW)】ロック装置付巻取器 タイプ1ランヤード・墜落制止時にはロックが働き、落下距離を最短にする安心機能付・小型巻取器を使用、ダブルでも省スペースを維持・ミニカラビナ付・ダブルランヤード・墜落制止用器具の規格「新規格品」・使用可能質量:130kg・ストラップのねじれを防ぐ回転環・ストラップ:超高分子量ポリエチレン・全長:1550mm(ストラップ収納時:約660mm) 幅18.5mm・フック:No.56A(回転環付・軽量タイプ) 口開き寸法:50mm・D環側コネクタ:アルミ製軽量ミニカラビナ(ASC型)・質量:約1280gセット内容フルハーネス(DB-HN-20DS-BKB)、フルハーネス用ランヤード(DB-HL-160MW)サイズM質量(g)約2450(セット)種類フルハーネス型、ロック式最大使用質量(kg)130ショックアブソーバの種類第一種背タイプX型腿バックルワンタッチバックルランヤードダブルランヤード内容量1セット
関連資料:(1.34MB)取扱説明書:(4.38MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66505997HS-20BKB-A
83,000
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする