曜日別特売

ハーネス ランヤードセット

ハーネス ランヤードセット - JEFCOM(ジェフコム)ハーネス ランヤードセット - JEFCOM(ジェフコム)ハーネス ランヤードセット - JEFCOM(ジェフコム)ハーネス ランヤードセット - JEFCOM(ジェフコム)

フルハーネス(DB-HN-30DS)
胸ベルトと腿ベルトにワンタッチバックルを採用
腿バックルは左右で色が異なり、付け間違いを防ぐ
墜落制止用器具の規格「新規格品」
胴ベルト型・ハーネス型兼用ランヤード(WP-150BF)
キンクなしで使いやすい八つ打ちロープ使用
墜落制止用器具の規格 「新規格品」

仕様
フルハーネス(DB-HN-30DS):使用可能質量:130kg
・Mサイズ
・適応身長:160~180cm
(適応身長は、標準的な体型を目安にしたものです)
・肩、腿ベルト:(幅45mm)ポリエステル
・胸ベルト:(幅25mm)ナイロン
・胸クリップ(ワンタッチタイプ):アルミ合金
・腿バックル(ワンタッチバックル):アルミ合金
・D環:スチール
・休止フック掛け(2個)、尻当て、D環止め、ベルト止め:樹脂
・質量:約720g、胴ベルト型・ハーネス型兼用ランヤード(WP-150BF):ランヤード:Φ10mm八つ打ちナイロンロープ
・ランヤード長:1700mm
・ショックアブソーバ:第一種
・構造物側フック:片56A軽量大型フック 口開き50mm
・人体側フック:片20A軽量小型フック 口開き16mm
・質量:約715g
セット内容フルハーネス DB-HN-30DS、胴ベルト型・ハーネス型兼用ランヤード WP-150BF質量(g/セット)約1435内容量1セット
関連資料:(2.08MB)
注意
※写真のワークウェアは付属しておりません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66505945HS-30DS-A
44,000
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする