JEFCOM(ジェフコム)
ハーネス ランヤードセット
フルハーネス(DB-HN-35PG)
やわらかく装着感に優れたベルトを採用
胸ベルトと腿ベルトに軽量差し込み式バックルを採用
墜落制止用器具の規格「新規格品」
伸縮ロープ式ダブルランヤード
仕様
フルハーネス(DB-HN-35PG):使用可能質量:100kg
・Mサイズ
・適応身長:160~180cm
(適応身長は、標準的な体型を目安にしたものです)
・ベルト:幅43mmナイロン
・バックル:差し込み式バックル(スチール)
・D環:スチール
・フックハンガー:樹脂
・適応身長:160~180cm(適応身長は、標準的な体型を目安にしたものです)
・質量:約820g、伸縮ロープ式ダブルランヤード:ストラップ:アラミド繊維(芯体)、ナイロン繊維(外部)
・全長:約1600mm(ストラップ収縮時 約1100mm) 外径約23mm
・ショックアブソーバ:第一種
・構造物側フック:スチール 口開き50mm
・人体側フック:スチール 口開き9mm
セット内容
フルハーネス(DB-HN-35PG)、伸縮ロープ式ダブルランヤード
内容量
1セット
関連資料:
(2.9MB)
取扱説明書:
(1.69MB)
注意
※写真のワークウェアは付属しておりません
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66505979
HS-35PG-A
¥
39,800
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください