曜日別特売

ハーネス ランヤードセット

ハーネス ランヤードセット - JEFCOM(ジェフコム)ハーネス ランヤードセット - JEFCOM(ジェフコム)ハーネス ランヤードセット - JEFCOM(ジェフコム)

フルハーネス(DB-HN-35PG)
やわらかく装着感に優れたベルトを採用
胸ベルトと腿ベルトに軽量差し込み式バックルを採用
墜落制止用器具の規格「新規格品」
巻込み停止付ダブルランヤード

仕様
フルハーネス(DB-HN-35PG):使用可能質量:100kg
・Mサイズ
・適応身長:160~180cm
(適応身長は、標準的な体型を目安にしたものです)
・ベルト:幅43mmナイロン
・バックル:差し込み式バックル(スチール)
・D環:スチール
・フックハンガー:樹脂
・適応身長:160~180cm(適応身長は、標準的な体型を目安にしたものです)
・質量:約820g、巻込み停止付ダブルランヤード:ストラップ:アラミド繊維(芯体)、ポリエステル繊維(外部)
・全長:約1400mm(ストラップ収縮時 約600mm) 幅18mm
・ショックアブソーバ:第一種
・構造物側フック:スチール 口開き50mm
・人体側フック:スチール 口開き9mm
セット内容フルハーネス(DB-HN-35PG)、巻込み停止付ダブルランヤード質量(g/セット)約2080内容量1セット
関連資料:(2.9MB)取扱説明書:(1.69MB)
注意
※写真のワークウェアは付属しておりません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66505988HS-35PG-B
42,000
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする