曜日別特売

フルハーネス

フルハーネス - JEFCOM(ジェフコム)フルハーネス - JEFCOM(ジェフコム)フルハーネス - JEFCOM(ジェフコム)

胸ベルトと腿ベルトにワンタッチバックルを採用
腿バックルは左右で色が異なり、付け間違いを防ぐ
墜落制止用器具の規格「新規格品」

材質肩・腿ベルト:(幅45mm)ポリエステル、胸ベルト:(幅25mm)ナイロン、胸クリップ(ワンタッチタイプ):アルミ合金、腿バックル(ワンタッチバックル):アルミ合金、D環:スチール、休止フック掛け(2個)、尻当て、D環止め、ベルト止め:樹脂サイズM質量(g)約720使用荷重(kg)130適応身長(cm)160~180(適応身長は、標準的な体型を目安にしたものです)内容量1個
関連資料:(2.08MB)
注意
※写真のワークウェアは付属しておりません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66505936DB-HN-30DS
28,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする