JEFCOM(ジェフコム)
フルハーネス
やわらかく装着感に優れたベルトを採用
胸ベルトと腿ベルトに軽量差し込み式バックルを採用
墜落制止用器具の規格「新規格品」
材質
ベルト:(幅43mm)ナイロン、バックル:(差し込み式バックル)スチール、D環:スチール、フックハンガー:樹脂
サイズ
M
質量(g)
約820
使用荷重(kg)
100
適応身長(cm)
160~180(適応身長は、標準的な体型を目安にしたものです)
内容量
1個
関連資料:
(2.9MB)
取扱説明書:
(5.17MB)
注意
※写真のワークウェアは付属しておりません
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66505970
DB-HN-35PG
¥
19,800
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください