曜日別特売

フルハーネス

フルハーネス - JEFCOM(ジェフコム)フルハーネス - JEFCOM(ジェフコム)フルハーネス - JEFCOM(ジェフコム)

やわらかく装着感に優れたベルトを採用
胸ベルトと腿ベルトにワンタッチバックルを採用
装着時にハーネスの向きがひと目でわかる背中カラープレート付
墜落制止用器具の規格「新規格品」

材質ベルト:(幅43mm)ナイロン、バックル:(ワンタッチバックル)スチール+アルミ、D環:スチール、フックハンガー・カラープレート:樹脂サイズM質量(g)約870使用荷重(kg)100適応身長(cm)160~180(適応身長は、標準的な体型を目安にしたものです)内容量1個
関連資料:(2.9MB)取扱説明書:(5.17MB)
注意
※写真のワークウェアは付属しておりません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66505961DB-HN-30PG
22,000
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする