曜日別特売

250Hzインバータ電源装置

250Hzインバータ電源装置 - 高速電機(富士製砥)

腐食性ガスへによる基盤故障を軽減
定格回転数から50%回転数まで無段階に変速可能です。(VF制御)

適合グラインダ使用台数:1台(HGC-902 HGC-802 HGC-603 HGC-300 HGC-275 HGC-250Ⅱ HIC-802 HIC-603 HIC-250Ⅱ)、入力許容変動(V):180~220質量(kg)8外形寸法(mm)W250×D223×H260電圧(V)3相交流200/220(50/60Hz)コード長さ(m)電源:3(プラグ無)出力電圧(V)200容量(kVA)電源設備:9出力周波数(Hz)120~250定格入力電流(A)23.6内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66505419KFC-7.0VF Type2
350,000
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電源/コントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする