曜日別特売

ケミカルハンディポンプ エアモーター仕様(AMHシリーズ)

ケミカルハンディポンプ エアモーター仕様(AMHシリーズ) - 名東化工機

省エネ効果大幅アップ
エアー消費量約50%カット
高効率設計により、移送量が向上(同等性能含む)
吸音効果のある材質の採用により、騒音効果約5%カット
互換性のある設計により、従来品のポンプ部に付け替え可能
エアー供給口をワンタッチカプラーに統一
取手付き構造の採用により、安全性・作業性が向上

用途電動タイプが使えない場所での薬液移送に。研究室等で使用する薬品のあけかえに。化学薬品、薬品倉庫などの薬液の小分け、及び薬液槽のあけかえ補充に。金属工場、廃水処理などの薬品の移送用に。溶剤の薬液移送に。メッキ工場などの薬液の移送に。定格エアーモーター:連続ホース長さ(m)1主要材質SUS316空気消費量(NL/min)エアーモーター:(基準)160~220取扱液薬液最大使用液温(℃)60粘度(cP)[最大使用]100供給圧力(MPa)エアーモーター:(基準)0.45~0.5内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
質量(kg)
全揚程(m)
最大吐出量(L/min)
吐出口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66506670AMH-316MPVC製ホースΦ19・ホースバンド 1ヶ ・ホースニップル 1ヶ2.96.5(最低エアー供給圧力0.45MPa時の基準値)、8(最高エアー供給圧力0.5MPa)35(最低エアー供給圧力0.45MPa時の基準値)、38(最高エアー供給圧力0.5MPa)20A ホース接続
オープン
159,800
175,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
66506679AMH-316MFSUS304製フレキホース15A3.44.5(最低エアー供給圧力0.45MPa時の基準値)、5(最高エアー供給圧力0.5MPa)25(最低エアー供給圧力0.45MPa時の基準値)、26(最高エアー供給圧力0.5MPa)G1/2オネジ
オープン
169,800
186,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペール缶用ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする