曜日別特売

デジタル時計 置き掛け兼用 温湿度計付

デジタル時計 置き掛け兼用 温湿度計付 - SISデジタル時計 置き掛け兼用 温湿度計付 - SISデジタル時計 置き掛け兼用 温湿度計付 - SISデジタル時計 置き掛け兼用 温湿度計付 - SISデジタル時計 置き掛け兼用 温湿度計付 - SISデジタル時計 置き掛け兼用 温湿度計付 - SISデジタル時計 置き掛け兼用 温湿度計付 - SISデジタル時計 置き掛け兼用 温湿度計付 - SIS

お部屋に遊び心をプラス。美しい惑星を模したデジタル時計PLANET CLOCK。
時刻、カレンダー、温度の3つ情報を表示するマルチクロック。
壁掛けと置き型の2wayタイプなので、場所を選ばず設置できます。
夜にはディスプレイが自動で暗くなる夜間減光機能付き。
音がしないデジタルタイプなので、寝室用にもオススメです。

付属品テスト用ボタン電池、スタンド、電源コード、アダプター材質ABS、ガラス質量(kg)1使用温度範囲(℃)0~40消費電力(W)3寸法(直径Φ×高さH)(mm)320×350温度精度±2℃使用電池ボタン電池CR2032(本体記録用)時間精度±30(1日につき1秒)内容量1個
注意
※ご使用前に取扱説明書を最後までお読みになり、 ご理解されたうえで正しくお使いください。
※乾電池は付属しておりません。対応する乾電池を別途お買い求めください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66506128FX76901EEarth(地球)
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66506119FX76901MMoon(月)
オープン
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする