曜日別特売

電波時計 壁掛け時計

電波時計 壁掛け時計 - SIS

シンプルなデザインで文字盤が見やすく、どんな部屋にもマッチする壁掛け電波時計です。
電波を受信し、常に正確に時を刻みます。
時計特有の針が動くカチカチ音がしないので、寝室や書斎などの静かなお部屋にもオススメです。

材質ポリスチレン、PVC、アルミニウム質量(g)530使用温度範囲(℃)0~40寸法(直径Φ×高さH)(mm)282×53使用電池単三乾電池×1電波形式受信:標準電波(JJY) 周波数40kHz/60kHz受信方式回数:7(回/1日)時間精度±30(1日につき1秒)内容量1個
注意
※ご使用前に取扱説明書を最後までお読みになり、 ご理解されたうえで正しくお使いください。
※乾電池は付属しておりません。対応する乾電池を別途お買い求めください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66506110FX15-WHホワイト
オープン
2,798
3,078(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66506101FX15-NAナチュラル
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする