曜日別特売

電波時計 壁掛け時計 木目調

電波時計 壁掛け時計 木目調 - SIS電波時計 壁掛け時計 木目調 - SIS電波時計 壁掛け時計 木目調 - SIS電波時計 壁掛け時計 木目調 - SIS電波時計 壁掛け時計 木目調 - SIS電波時計 壁掛け時計 木目調 - SIS電波時計 壁掛け時計 木目調 - SIS電波時計 壁掛け時計 木目調 - SIS

ポップなデザインでお部屋のアクセントになる壁掛け電波時計です。
2つの基地局から自動で電波を受信し、常に正確な時を伝えます。
時計特有のカチコチという音が気になりにくいスムーズな秒針で、寝室や書斎などの静かな部屋でもお使いいただけます。
夜間(夜10時~朝6時)は秒針が停止するナイトモード搭載。
音がしなくなるので、睡眠の妨げになりません。

材質PS、アルミニウム、ガラス質量(g)560使用温度範囲(℃)0~40寸法(直径Φ×高さH)(mm)300×45使用電池単三乾電池×1電波形式受信:標準電波(JJY) 周波数40kHz/60kHz受信方式回数:6(回/1日)時間精度±30(1日につき1秒)内容量1個
注意
※ご使用前に取扱説明書を最後までお読みになり、 ご理解されたうえで正しくお使いください。
※乾電池は付属しておりません。対応する乾電池を別途お買い求めください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66506031FX-730Q13Cホワイト×カラー
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66506040FX-730Q23Cウッド×カラー
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66506049FX-730Q2ウッド×ホワイト
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする