曜日別特売

電波時計 壁掛け時計 温度計付

電波時計 壁掛け時計 温度計付 - SIS電波時計 壁掛け時計 温度計付 - SIS電波時計 壁掛け時計 温度計付 - SIS電波時計 壁掛け時計 温度計付 - SIS電波時計 壁掛け時計 温度計付 - SIS電波時計 壁掛け時計 温度計付 - SIS電波時計 壁掛け時計 温度計付 - SIS電波時計 壁掛け時計 温度計付 - SIS

シンプルで見やすいアナログ時刻表示に加え、デジタルでカレンダーと温度も表示します。
時計特有のカチコチする音が気になりにくい、針が静かになめらかに動く静音設計です。
ぬくもりのある木目カラーがどんなお部屋にも馴染みやすいデザインです。

材質PP、HIPS質量(g)590使用温度範囲(℃)0~40寸法(直径Φ×高さH)(mm)280×450温度精度±2℃使用電池単三乾電池×2電波形式受信:標準電波(JJY) 周波数40kHz/60kHz受信方式回数:6(回/1日)時間精度±30(1日につき1秒)内容量1個
注意
※ご使用前に取扱説明書を最後までお読みになり、 ご理解されたうえで正しくお使いください。
※乾電池は付属しておりません。対応する乾電池を別途お買い求めください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66506076FX-7817-NAナチュラル
オープン
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66506085FX-7817-BRブラウン
オープン
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする