曜日別特売

電波時計 壁掛け時計 温湿度計付

電波時計 壁掛け時計 温湿度計付 - SIS電波時計 壁掛け時計 温湿度計付 - SIS電波時計 壁掛け時計 温湿度計付 - SIS電波時計 壁掛け時計 温湿度計付 - SIS電波時計 壁掛け時計 温湿度計付 - SIS電波時計 壁掛け時計 温湿度計付 - SIS電波時計 壁掛け時計 温湿度計付 - SIS電波時計 壁掛け時計 温湿度計付 - SIS

シンプルなデザインでどんなお部屋にも馴染む壁掛け電波時計です。
2つの基地局から自動で電波を受信し、常に正確な時を伝えます。
アナログでの時刻表示に加えて、温度、湿度、カレンダーを表示するデジタルディスプレイも搭載しています。
夜間(夜10時~朝6時)は秒針が停止するナイトモード搭載。
音がしなくなるので、睡眠の妨げになりません。

材質PS、アルミニウム、ガラス質量(g)850使用温度範囲(℃)0~40温度精度±1℃縦×横×高さH(mm)330×260×45使用電池単三乾電池×2電波形式受信:標準電波(JJY) 周波数40kHz/60kHz湿度精度±5%受信方式回数:6(回/1日)時間精度±30(1日につき1秒)内容量1個
注意
※ご使用前に取扱説明書を最後までお読みになり、 ご理解されたうえで正しくお使いください。
※乾電池は付属しておりません。対応する乾電池を別途お買い求めください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66506006FX-7847-BKブラック
オープン
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66506015FX-7847-WHホワイト
オープン
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする