蓄圧式噴霧器 POLITA7

蓄圧式噴霧器 POLITA7 - MATABi蓄圧式噴霧器 POLITA7 - MATABi蓄圧式噴霧器 POLITA7 - MATABi蓄圧式噴霧器 POLITA7 - MATABi

霧状からジェット状に調整可能です。
半透明のタンクで液体の残量を確認できます。
グラスファイバー製のランスは耐久性が高く握りやすいグリップを備えています。
肩掛けストラップ付で持ち運びに便利です。
安全バルブ付きなので過度な過圧の心配がありません。
ホースはタンク下部に接続されており溶剤を最後まで吸い上げます。

トラスコ品番557-1932材質ノズル:ポリアセタール(POM)、ホース:塩化ビニール(PVC)、ランス:グラスファイバー、タンク:ポリプロピレン(PP)幅(mm)185高さ(mm)465奥行(mm)180容量(L)5ホース長さ(m)1.15ノズル長(mm)430ノズル一頭口内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6650545582842
オープン
6,698
7,368(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする