曜日別特売

園芸フィルター替網

園芸フィルター替網 - WIZ'A園芸フィルター替網 - WIZ'A園芸フィルター替網 - WIZ'A園芸フィルター替網 - WIZ'A
用途WIZ'Aステンレス園芸フィルター専用の替網材質本体:スチール、亜鉛メッキシルバー網目荒目関連部品727335(JAN4904781681778)WIZ'Aステンレス園芸フィルター21cm呼び寸(cm)21メッシュ(mm)7×7内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66505821727343
オープン
319
351(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする