マーカースプレイヤーM Ver.2

マーカースプレイヤーM Ver.2 - ドラパスマーカースプレイヤーM Ver.2 - ドラパスマーカースプレイヤーM Ver.2 - ドラパスマーカースプレイヤーM Ver.2 - ドラパスマーカースプレイヤーM Ver.2 - ドラパスマーカースプレイヤーM Ver.2 - ドラパスマーカースプレイヤーM Ver.2 - ドラパスマーカースプレイヤーM Ver.2 - ドラパス

【取り付け方】1ペンホルダー部とノズル部をスライド部分から分割します。2ノズル部をエアダスターのノズルに奥までキッチリと差し込みます。3ペンホルダー部をスライド部に差し込み、ペンホルダー部下部のカギ部分をエアダスターの縁に引っ掛けます。これで装着完了! 【使用方法と塗装のコツ】1ペンをよく振ります。カチャカチャと音が鳴るまで必ず振ってください!2ペン先を試しに紙に押し付けてインクだまりを作ります。3ペンをスプレイヤーのホルダー部にセットします。ノズル部のふきだし口が、ペンの根元に当たるように調整します。4作品に吹きつける前に必ず試し吹きをして余分なインクを飛ばします。5その後は本体を動かしながら短くシュ!シュ!薄く重ね塗りをしていきます。長くシューと吹きつけるとムラが発生します。御法度です!

用途市販のエアダスターに装着することであらゆるマーカーがカラースプレーのように使用できるアタッチメント「ドラパス マーカースプレイヤーM Ver.2」。模型の塗装・絵画・イラストのアクセントなど使い方は様々です。寸法(mm)対応マーカー:軸径13~16(*中字タイプが使用可能)*リキテックスマーカー*ホルベイン アクリリック*ステッドラーピグメントブラッシュペン*マーピーデコカラープレミアム*ペペオアーティストマーカー・・・など、内容量1個
関連資料:(0.22MB)
注意
※*商品に付属している説明書内の注意事項を必ず良く読んでからご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6650618056-690
3,200
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マーカー/蛍光ペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする