Vita
ベンチ式シューズラック
高さ(cm)
46
奥行き(cm)
31
座面高(cm)
46
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
色
幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66505708
VT007-401
10
ブラウン
44
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66505717
VT007-402
10
ベージュ
44
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66505726
VT007-601
12.4
ブラウン
64
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66505735
VT007-602
12.4
ベージュ
64
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66505751
VT007-801
14.2
ブラウン
84
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66505760
VT007-802
14.2
ベージュ
84
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。