ELCOM
遠赤外線融雪装置”解けルモ”セット品
遠赤外線の光の力でスポット融雪します。
簡単設置、冬季でも最短1日で施工可能です。
用途
出入口、階段、通路の後付け安全対策に。
付属品
ランプ、制御盤(1回路)、降雪センサ
セット内容
本体・ランプ・制御盤(一回路)降雪センサ、※電源ケーブルは付属しません。
質量(kg)
本体11.8、ブラケット3.0、降雪センサ+制御盤4.7
高さ(mm)
225
奥行(mm)
308、融雪:3000
電源(V)
単相200
内容量
1セット
注意
※電源ケーブルは付属していません。
※制御盤、降雪センサー、タイマー等は別売です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
タイプ
消費電力(kW)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66505428
TK-C4000-SET
333-4758
867、融雪:4000
本体電源接続:端子台接続(照射型融雪の定番4灯)
3.6
オープン
¥
639,800
¥
703,780
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66505446
TK-C6000-SET
434-6852
1250、融雪:4000
本体電源接続:端子台接続(照射型融雪の定番6灯)
5.4
オープン
¥
759,800
¥
835,780
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。