QuickJack 8000TL ポータブル カーリフトシステム

QuickJack 8000TL ポータブル カーリフトシステム - QuickJack(クイックジャック)QuickJack 8000TL ポータブル カーリフトシステム - QuickJack(クイックジャック)QuickJack 8000TL ポータブル カーリフトシステム - QuickJack(クイックジャック)QuickJack 8000TL ポータブル カーリフトシステム - QuickJack(クイックジャック)QuickJack 8000TL ポータブル カーリフトシステム - QuickJack(クイックジャック)QuickJack 8000TL ポータブル カーリフトシステム - QuickJack(クイックジャック)QuickJack 8000TL ポータブル カーリフトシステム - QuickJack(クイックジャック)QuickJack 8000TL ポータブル カーリフトシステム - QuickJack(クイックジャック)

【ATFオイル・各種セットアップ作業済】QuickJackは、アップグレードされたポータブルカーリフト8000TLモデルは、さらに強度を高めリフト能力を強化し、セットアップを迅速化しています。前モデルの好評を受け、新しい8000TLは約3,628kg高さ62cmまで簡単に持ち上げることができ、ご自宅のガレージ、走行会、プロの自動車修理工場に理想的なカーリフトです。

質量(kg)【パワーユニット】7電圧(V)110 (50-60Hz)保証期間1年間フレーム長(mm)1,797フレーム幅(mm)318能力(kg)【最大持上げ】3629までRoHS指令(10物質対応)対応総質量(kg)127フレーム質量(kg)45内容量1セット(3箱)
注意
※電源延長コードは使用しないでください。
※生産時期によりパワーユニット(モーター)の外観が異なる場合がございます。
※出荷前にATFオイルを使用し動作確認しております。輸送時にビニール袋内の製品がオイルで汚れてしまう場合がございます。
※3箱でのお届けになります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
665054108000TL
オープン
229,800
252,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥15,000/税込¥16,500
沖縄地方1お送りできません
離島1¥15,000/税込¥16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガレージジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする