SMC
CM2-Z1 Series エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド
ストローク(mm)
350
取付支持形式
ボスカットロッド側フランジ形
形式
空気圧タイプ
クッション
エアクッション
ジャバラ
なし
チューブ内径(Φmm)
32
RoHS指令(10物質対応)
対応
磁石内蔵有無
有
オートスイッチ個数
1
オートスイッチ品番
H7NWL
ポートねじの種類
Rc
ロッド先端ねじ
ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
なし
揺動受け金具
なし
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66506740
CDM2FZ32-350AZ1-H7NWLS
¥
16,790
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
21日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください