TRUSCO
エコブルーターピーシート#3000 ロールタイプ
環境配慮と高い耐候性を両立したブルーシートです。
再生原料を60%以上使用しています。
エコマーク認定品です。
2年相当の耐候性があり長期的な使用に最適です。
用途
土木現場においての部材、法面、土間などの養生カバーに。
建築現場の仮囲いの壁面用に。
資材カバーや野積養生用に。
雨除けなど野積みカバーや屋根補修用カバーに。
災害時の復旧対応に。
トラスコ品番
691-8900
材質
ポリエチレン(PE)
厚さ(mm)
0.22
タイプ
ロール
長さ(m)
50
引張強度
縦620N/5cm、横600N/5cm
番手
#3000
引裂強度(N)
縦120、横90
耐久性(年)
2
幅(m)
1.81
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1巻
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66521038
TP-1850R
¥
33,070
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,900
/
税込
¥
2,090
北海道地方
1
¥
1,900
/
税込
¥
2,090
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません