PPバンド エコノミー (機械用)

PPバンド エコノミー (機械用) - TRUSCO

梱包材のコストダウンにつなげることができます。
市場のスタンダード品です。国内生産品です。

用途全自動・半自動梱包機用材質ポリプロピレン(PP)幅(mm)15厚さ(mm)0.58高さ(mm)195長さ(m)2500奥行(mm)420引張強度(kg)120紙管内径(mm)200破断伸度(%)20対応機械用/手締用:機械用RoHS指令(10物質対応)対応内容量1巻
注意
※バンドに手をかけて持ち上げないでください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66520925GPP-150Y698-4629
7,370
5,528
6,081(税込)
取扱停止中
66520941GPP-150B698-4630
7,370
5,528
6,081(税込)
取扱停止中
66520950GPP-150TM698-4628透明
7,370
5,528
6,081(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンド(PP、ポリエステル)・帯鉄」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする