TRUSCO
イヤーマフ 折りたたみ式
独自のカップ型設定で耳全体をソフトに覆い快適な装着感です。
ヘッドのクッション部が柔らかいので、頭部への負担が少なく快適に着用いただけます。
折りたたみ式のイヤーマフで、収納しやすい仕様です。
用途
工場、建築現場など騒音の大きい場所。
材質
耳当て:ABS樹脂、ヘッドバンド:ポリアセタール樹脂(POM)、イヤークッション:ポリ塩化ビニール(PVC)、フォーム
幅(mm)
95
高さ(mm)
200
タイプ
折りたたみ式
内容量
1個
注意
※本製品のヘッドバンド部には樹脂素材を使用しております。使用環境によっては、化学物質(有機溶剤、酸・アルカリ性のガスまたはミスト)や浮遊物と反応し、劣化・破損する恐れがありますのでご注意ください。
※耳に正しくフィットさせてください。そうでない場合、適切な効果が得られません。また、ヘッドバンドを無理に曲げないでください。
※安全にご使用いただくため、ご使用前には必ずヘッドバンドにひび割れや変形がないか、各部の接合部に緩み・がたつきがないか点検をお願いします。
※高温・多湿・直射日光に長時間さらされる環境での保管・使用は避けてください。ほこりのない清潔な場所で保管してください。
※人によっては肌の接触部分にアレルギー反応を起こすことがあります。その際はすぐに使用を中止し医師の診察を受けてください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
NRR値
SNR値
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66520198
TEM507
697-2540
27dB
32dB
¥
4,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
メーカー直送
66520207
TEM505
696-4542
24dB
30dB
¥
5,110
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください