曜日別特売

ステンレスツールチェスト

ステンレスツールチェスト - TRUSCO

オールステンレス製(SUS304)の引き出し式ツールチェストです。
キーロック式で引き出しにもロックがかかるため、安心して保管することができます。
上蓋を閉めると引出しにロックがかかり、移動時に引出しを飛び出るのを防止できます。
いたずら防止や防犯のため、南京錠(別売)を取り付けできる専用の穴が設けられています。

用途工具や道具の収納に。付属品発泡ポリエチレンシートトラスコ品番694-3314材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)南京錠(別売):取付可(Φ7mm)シルバー対応中皿:無し、仕切板:無し外寸法・高さ(mm)250引出し2段有効内寸法・間口(mm)510有効内寸法・奥行(mm)220内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66519778SUCH-520
96,370
82,603
90,863(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする