ジョー・プリンス竹下
ディンプルロック
・1点抜けです。
・操作性、防犯性の良いリバーシブルキーです。
・ピッキングが困難な135° 2列ピン構造です。
・防塵シャッター付きです。
用途
鋼製家具、ロッカー等
付属品
専用止金1個、鍵2本
種別
鍵違い
材質
亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕上
クロームメッキ
取付板厚(mm)
~13.5
内容量
1個
注意
※鍵違い仕様のみの取り扱いです。
※鍵違い数:500通り
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66506837
L-94A-KD
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください