曜日別特売

使い捨て手袋”TGシリーズ” TGセーフ 厚さ0.12mm(100枚入)粉なし まとめ買い10箱

使い捨て手袋”TGシリーズ” TGセーフ 厚さ0.12mm(100枚入)粉なし まとめ買い10箱 - TRUSCO

10箱まとめ買いのお徳用です。
ニトリルゴム製のやや厚手で耐久性、耐油性、耐薬品性に優れます。
フィット感があり、細かい作業に最適です。
ラテックスフリーでゴムアレルギーの心配が少ないです。
指先のエンボス加工により、すべり止め効果を発揮します。

用途
組立作業や分析などの細かな作業に。
機械などのメンテナンス作業に。
食品などの調理加工に。
材質ニトリルゴム(NBR)厚さ(mm)0.12ダークブルー入数(枚)100全長(cm)23.0以上左右区別左右兼用滑り止め効果ありRoHS指令(10物質対応)対応粉有無粉なしエンボス加工指先食品衛生法適合内容量1セット(10箱)
注意
※サイズ寸法は参考値のため、着用時の寸法は伸縮などにより異なります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66520880TGNN12BS10P696-8731S7.717.2
18,620
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
66520889TGNN12BM10P696-8732M8.219.6
18,620
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
66520898TGNN12BL10P696-8733L8.621.4
18,620
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする