曜日別特売

消火器カバー

消火器カバー - TRUSCO

空間に調和する消火器カバーです。
消火器を覆っているだけのカバーなので、万が一の場合でも消火器を容易に取り出すことができます。

用途消火器収納スタンドとして。適合消火器:A1534トラスコ品番701-3607材質ポリ塩化ビニル(PVC)幅(mm)250ブラック高さ(mm)550奥行(mm)200板厚(mm)2内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66520180TCFE-BK
4,730
4,054
4,459(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする