曜日別特売

霧花

霧花 - 永田製作所霧花 - 永田製作所

高木から近場までマルチに活躍して片手で使える軽量タイプのノズルです。
ビッグフード効果により空気の吸い込みが多く、霧の到達がアップしました。
噴口は耐久性に優れたステンレスを採用しております。
長尺の散布竿に取り付けて、高木の防除もできます。
手元グリップを持って、近間の防除もできます。

用途立木・果樹・野菜・ハウス仕様ステンレス製Φ2.0噴口採用全長(mm)245質量(g)260最高使用圧力3Pa取付ねじG1/4材料ステンレス製パターン噴霧:直射/円錐孔径(Φmm)2内容量1個
関連資料:(0.19MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
665094091134800
13,500
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする