曜日別特売

有機プラス液肥アミノ酸のチカラトップワン

有機プラス液肥アミノ酸のチカラトップワン - 花ごころ

とうもろこし由来の100%有機態窒素に カリ成分を配合した肥料です。
栄養価の高いアミノ酸を多く含みます。肥料成分が土に残りやすいので、肥料効果が高くなります。
太い根が伸び、細い根が密生するので、根の張りが良くなります。効果は7~10日後から、ゆっくり現れます。

用途植物の生育期間中に、1週間から2週間の間隔で、株元に与えます。容量(mL)600内容量1本(600mL)
関連資料:(6.23MB)
注意
※使用前にボトルをよく振ってからお使いください。
※希釈後は腐敗しやすいため、当日中にご使用ください。
※溶液の泡立ちを防ぐために、バケツやジョウロに水をためた後に液肥を加えて、棒などで静かに撹拌します。
※施用後に虫が土に寄ってくる場合があります。
※飲み物ではありません。誤飲がないようにご注意ください。
※農薬と混合して使用しないでください。
※使用後は密閉して、直射日光や高温になる場所を避けて、お子様の手の届かない場所に保存してください。
※液性が酸性なのでアルカリ性の資材と混ぜないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6650930511130
オープン
779
857(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする