TRUSCO
樹脂ドリルケース
樹脂製なので軽くて使いやすいドリルケースです。
六角軸シャンクに対応します。
用途
お持ちの六角軸ドリルの整理・保管に。
材質
ABS樹脂
適合径(Φmm)
6.35
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
収納本数(本)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66520110
PLHEX-10
700-8515
75
35
128
10
¥
650
¥
488
¥
537
(税込)
当日出荷
66520119
PLHEX-13
700-8516
90
37
145
13
¥
990
¥
743
¥
817
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください