パンチングパネル用スチールコンテナ

パンチングパネル用スチールコンテナ - TRUSCO

パンチングパネル(10角、15mmピッチ)に直接取付できる小物入れです。

用途ねじ、パーツ等小物の分類・保管に材質スチール(溶剤塗装)積載荷重(kg)5内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色(本体)
外寸法・高さ(mm)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66520995SFBOX-1-SV693-1382シルバーシルバー109箱部分:105×140×80
2,100
1,575
1,733(税込)
当日出荷
66521011SFBOX-1-BK693-1379ブラック半艶ブラック109箱部分:105×140×80
2,100
1,575
1,733(税込)
当日出荷
メーカー直送
66521020SFBOX-2-SV693-1380シルバーシルバー157箱部分:140×200×135
2,690
2,018
2,220(税込)
当日出荷
66521029SFBOX-2-BK693-1381ブラック半艶ブラック157箱部分:140×200×135
2,690
2,018
2,220(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パンチングラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする