アルコムグリススプレー 潤滑長持ち・防錆

アルコムグリススプレー 潤滑長持ち・防錆 - TRUSCO

耐熱性・耐水性・機械的せん断安定性に優れたアルミニウム複合石けん基のグリススプレーです。
潤滑性・防錆性能にも優れ、長期間良好な潤滑状態を得られます。

用途工場内の設備機械、建設機械、車輌のメンテナンスに。トラスコ品番665-9823材質鉱物油、アルミニウム複合石けん、添加剤、溶剤黄褐色容量(mL)420使用温度範囲(℃)-15~190危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.21L危険物の性状非水溶性原液量(mL)252内容量1本
注意
※危険物の品目:第1石油類
※危険物の類別:第4類
※危険等級:2
※危険物の数量(L):0.252
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66519611AGS-420
1,150
863
949(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする