アルコムグリススプレー 潤滑・防錆 食品機械用潤滑 NSF H1

アルコムグリススプレー 潤滑・防錆 食品機械用潤滑 NSF H1 - TRUSCO

NSF認証規格H1を取得した食品用のグリススプレーです。
狭い箇所への浸透力があり、蒸気・水の耐性もあります。

用途
食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、運搬装置の手差しグリス給油箇所に。
汚れを嫌う機器の開放摺動部に。
トラスコ品番665-9822材質流動パラフィン、アルミニウム複合石けん、固体潤滑剤、溶剤容量(mL)420使用温度範囲(℃)-20~200危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.145L危険物の性状非水溶性原液量(mL)210内容量1本
注意
※危険物の品目:第1石油類
※危険物の類別:第4類
※危険等級:2
※危険物の数量(L):0.21
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66519620AGSF-420
1,820
1,365
1,502(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする