TRUSCO
オイルスプレー 高潤滑・高防錆・浸透
鉱物油に有機モリブデン、滑走効果のあるナノカーボン粒子を配合しているため、優れた耐摩擦摩耗性、持続効果があります。
水置換性があるため、水の下まで入り込み潤滑性能を発揮します。
用途
ネジ緩め、潤滑ときしみ止め、防錆・サビ落としに。
材質
鉱物油、有機モリブデン化合物
色
褐色透明
使用温度範囲(℃)
-10~70
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
容量(mL)
危険物の数量
原液量(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66519577
OSS-420
662-6849
420
0.168L
252
¥
1,000
¥
750
¥
825
(税込)
当日出荷
メーカー直送
66519586
OSS840
662-6848
840
0.336L
504
¥
1,900
¥
1,425
¥
1,568
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください