曜日別特売

シリコーンスプレー 滑走・離型

シリコーンスプレー 滑走・離型 - TRUSCO

シリコーンオイルを主剤とし、有機溶剤を含有していません。
離型性、はっ水性に優れています。

用途
射出成形機金型に。
木工機械の滑り面、刃物に。
離型・滑走・粘着防止剤。
トラスコ品番683-6976材質主成分:合成油(シリコーンオイル)透明容量(mL)420使用温度範囲(℃)-50~200危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量344mL原液量(mL)26内容量1本
注意
※指定可燃物-可燃性液体類
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66519656SSR-420
950
713
784(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

滑走剤スプレー/離型剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする