コンプレッサ等のドレンの排出に最適!
操作が簡単
・床に設置できるので、手を汚さず、かがむことがなく、ドレン等の排出作業を短時間で行うことができます。
中圧 (1.4MPa) まで使用可能
・使用圧力は0~1.4MPaまで使用可能です。
優れたシール性
・弁座にPTFEを使用しているのでシール性に優れています。
優れた耐久性
・過酷な耐久テストをクリア
コンパクト
・高さを抑えたコンパクトタイプ
底面ゴム板付(標準装備)
・バルブが滑らないように、ゴム板が標準装備されています。
ロック機構付(オプション)
・ペダルを踏むとロックされ、バルブが開いた状態を維持します。
・再度踏み込むとロックが解除されます。