曜日別特売

ステンレスケーブルタイ W7.9

ステンレスケーブルタイ W7.9 - TRUSCO

ステンレスなので、錆びることがありません。
過酷な作業環境(腐食・振動・放射線・高温等)がホース・ケーブル・パイプなどの対象物に悪影響を及ぼす時にも使用可能です。
セルフロック・ボールベアリング機構により、素早く簡単に取り付けられます。
耐候性、耐食性に優れています。

用途
石油プラント・発電所・鉱業・造船など、ハードな環境下での結束・固定に。
各種過酷な環境の物の結束や固定用に。
材質ステンレス(SUS304)幅(mm)7.9厚さ(mm)0.26シルバータイプ屋内・屋外用使用温度範囲(℃)-60~300引張強度(N)1112
注意
※ご使用には結束工具が必要です(他社製品)。
※ステンレスケーブルタイを締め付ける際に手が傷つかないように、皮手袋や耐切創手袋等を着用されたうえで使用される場合は工具の使用は不要です。
※一度締めると、切断しない限り外すことはできません。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
長さ(mm)
最大結束径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66519830TRSCV-130HD1袋(100本)701-702413033
12,260
9,195
10,115(税込)
当日出荷
メーカー直送
66519848TRSCV-152HD1袋(100本)701-702515040
13,020
9,765
10,742(税込)
当日出荷
メーカー直送
66519866TRSCV-200HD1袋(100本)701-703620050
15,320
11,490
12,639(税込)
当日出荷
メーカー直送
66519891TRSCV-280HD1袋(100本)701-703528070
15,990
11,993
13,192(税込)
当日出荷
メーカー直送
66519909TRSCV-300HD1袋(100本)701-702630076
17,020
12,765
14,042(税込)
当日出荷
メーカー直送
66519927TRSCV-370HD1袋(100本)701-7032370102
17,680
13,260
14,586(税込)
当日出荷
メーカー直送
66519945TRSCV-520HD1袋(100本)701-7040500150
24,780
18,585
20,444(税込)
当日出荷
メーカー直送
66519970TRSCV-680HD1袋(100本)701-7038680207
15,930
11,948
13,143(税込)
当日出荷
メーカー直送
66519988TRSCV-840HD1袋(50本)701-7042840257
19,540
14,655
16,121(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする