曜日別特売

ステンレスケーブルタイ W4.6

ステンレスケーブルタイ W4.6 - TRUSCO

ステンレスなので、錆びることがありません。
過酷な作業環境(腐食・振動・放射線・高温等)がホース・ケーブル・パイプなどの対象物に悪影響を及ぼす時にも使用可能です。
セルフロック・ボールベアリング機構により、素早く簡単に取り付けられます。
耐候性、耐食性に優れています。

用途
石油プラント・発電所・鉱業・造船など、ハードな環境下での結束・固定に。
各種過酷な環境の物の結束や固定用に。
材質ステンレス(SUS304)幅(mm)4.6厚さ(mm)0.26シルバータイプ屋内・屋外用使用温度範囲(℃)-60~300引張強度(N)445推奨適合工具TG-705(結束工具 ステンレス用)
注意
※ご使用には結束工具が必要です。
※ステンレスケーブルタイを締め付ける際に手が傷つかないように、皮手袋や耐切創手袋等を着用してください。
※一度締めると、切断しない限り外すことはできません。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
長さ(mm)
最大結束径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66519821TRSCV-130ST1袋(100本)701-702913033
10,000
7,500
8,250(税込)
当日出荷
メーカー直送
66519839TRSCV-152ST1袋(100本)701-702815040
10,770
8,078
8,886(税込)
当日出荷
メーカー直送
66519857TRSCV-200ST1袋(100本)701-703320050
12,390
9,293
10,222(税込)
翌々日出荷
66519875TRSCV-280ST1袋(100本)701-703028070
13,020
9,765
10,742(税込)
当日出荷
メーカー直送
66519900TRSCV-300ST1袋(100本)701-703430076
13,290
9,968
10,965(税込)
当日出荷
メーカー直送
66519918TRSCV-370ST1袋(100本)701-7027370102
15,040
11,280
12,408(税込)
当日出荷
メーカー直送
66519936TRSCV-520ST1袋(100本)701-7039520156
21,200
15,900
17,490(税込)
当日出荷
メーカー直送
66519961TRSCV-680ST1袋(100本)701-7037680207
27,100
20,325
22,358(税込)
当日出荷
メーカー直送
66519979TRSCV-840ST1袋(50本)701-7041840257
7,330
5,498
6,048(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする