TRUSCO
ケーブルタイの結束工具 スタンダード
手動で締付・切断するタイプなので軽量~重量と対応するケーブルタイの種類が幅広いです。
グリップ部分はすべり止めクッション付きで握りやすく、操作性に優れています。
用途
ケーブルタイの結束・切断用。
様々な設備現場に。(風力エネルギー・空調・建築・園芸など)
トラスコ品番
696-6662
材質
本体:スチール、クッショングリップ:PVC
長さ(mm)
100
幅(mm)
200
全長(mm)
20
色
黒×オレンジ
適合バンド幅(mm)
3.6~10.6(厚さ:1.2~2.3)
適合バンド
ナイロン結束バンド
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※使用時は保護メガネを着用してください。
※ケーブルタイを強く締め付けすぎないでください。
※工具を長時間屋外に放置しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66520801
TG-704
¥
7,800
¥
5,850
¥
6,435
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください