曜日別特売

ケーブルタイの結束工具 ガンタイプ TG703

ケーブルタイの結束工具  ガンタイプ TG703 - TRUSCO

張力調節ノブにより正確な切断が可能になり、迅速にナイロンケーブルタイを切断することができるため、安全性が上がります。
グリップ部分はすべり止めクッション付きで握りやすく、操作性に優れています。
張力調整ノブがついていて、被結束物のサイズや用途、材質に合わせてご使用いただけます。
トリガーを押してケーブルタイを切断できるので、手にかかる負担が少ないです。

用途
ケーブルタイの結束・切断用。
様々な組立現場に。(車両・ネットワーク・建築・食品関係など)
付属品交換用替刃(TG-703-SB)トラスコ品番696-8235材質本体:スチール/プラスチック長さ(mm)140幅(mm)190全長(mm)36黒×オレンジ適合バンド幅(mm)2.5~4.8(厚さ:1.0~1.6)適合バンドナイロン結束バンドRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※使用時は保護メガネを着用してください。
※ケーブルタイを強く締め付けすぎないでください。
※工具を長時間屋外に放置しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66520785TG-703
29,570
22,178
24,396(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

結束工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする